曜日別特売

脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ

脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ - エスコ脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ - エスコ脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ - エスコ脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ - エスコ脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ - エスコ

キャスター付きで移動が簡単です。

仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバーアズワン品番65-9307-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66767464EA905EA-180
オープン
79,300
87,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする