ヒートシンク 長さ:70mm 幅:146mm 高さ:17mm

ヒートシンク 長さ:70mm 幅:146mm 高さ:17mm - LSIクーラー

ヒートシンク 17Fシリーズ

仕様●長さ:70mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:70 x 146 x 17mm●コード番号:656-6427アズワン品番65-8094-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6676762917F146L70
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする