ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ - エスコワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ - エスコワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ - エスコワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ - エスコワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ - エスコワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ - エスコ

USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
キーボードカーブを採用しています。

仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間アズワン品番65-9280-61内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66767778EA764AB-212A
オープン
8,170
8,987(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする