マイクロスイッチ スナップ PCB 1セット 500個入

マイクロスイッチ スナップ PCB 1セット 500個入 - Zippy

SW2-C1S1-00P0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両

仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3901アズワン品番65-7827-80内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66768724SW2-C1S1-00P0-Z
296,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする