曜日別特売

シーメンス 端子 Sentron

シーメンス 端子 Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用のユニットアクセサリ 1 個で構成されています。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:210-9315アズワン品番65-8092-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667691443VA9204-0QE00
44,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする