曜日別特売

クイックコネクトフレーム46cm

クイックコネクトフレーム46cm - ニューウェルブランズ・ジャパン

軽量で作業効率が高まるマイクロファイバーパッド用のフレームです。
壁や機材を傷から守るプラスチック製のエンドキャップ付きです。

仕様●幅(mm):460●奥行(mm):88●高さ(mm):38●材質/仕上:フレーム/アルミニウム、コネクター・エンドキャップ/ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:123-5349アズワン品番67-2322-27繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66769467Q560
6,570
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする