曜日別特売

コットンパウチE plus 200包入

コットンパウチE plus 200包入 - アメジスト(大衛)コットンパウチE plus 200包入 - アメジスト(大衛)

1包に厚めの脱脂綿 2枚入の単包タイプ エタノール含浸綿
2枚入でありながらコストパフォーマンスに大変優れています
個包装は切り口を設けず、四方どこからでも開封が可能
個箱にはセキュリティシールを採用し、開封有無の識別ができます

仕様●シートサイズ:3.7×4cm 2枚入●成分:(薬液100mL中)日局エタノール83mL、日局精製水/適量●承認番号:30400DZX00351000アズワン品番67-2385-52内容量1箱(200包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66769790-
950
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする