手袋(厚手・塩化ビニール/ピンク) EA354GFシリーズ
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。
キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
抗菌防臭加工が施されています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):320●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:0.6mm●カラー:ピンク●用途:農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など●入数:1双
アズワン品番65-9252-65
内容量1双