TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Power Mini Relays Panel Mount Non Latchi 1箱 108個入
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.3W●コイル抵抗:114Ω●接点構成:SPDT●コード番号:236-4557
アズワン品番
65-8053-55
内容量
1箱(108個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66771034
1-1414552-0
¥
193,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください