消せるボールペン フリクションボール3スリム 0.38 黒・赤・青3色ボールペン ノンカラー

消せるボールペン フリクションボール3スリム 0.38 黒・赤・青3色ボールペン ノンカラー パイロット 消せるボールペン フリクションボール3スリム 0.38 黒・赤・青3色ボールペン ノンカラー パイロット

こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。
紙への筆記に。

仕様●芯径(mm):0.38●インク色:黒・赤・青●本体色:ノンカラー●替芯:LFBTRF-30UF●キャップ式/ノック式:スライドレバー式●フリクション3色ボールペン●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長):Φ12.8×145mm●ボール径:0.38mm●材質/仕上:さや/樹脂、グリップ/ラバー●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるとインキが無色になります。●注意:-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●注意:紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●原産国:日本●コード番号:369-8259 アズワン品番67-2228-38 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66772529 LKFBS60UF-NC
600
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする