曜日別特売

ロックアウト 1穴 ポリプロピレン 産業用プラグロックアウト 175mm

ロックアウト 1穴 ポリプロピレン 産業用プラグロックアウト 175mm - ABUS

ABUS 電源プラグロックアウト 550 です。高品質ポリプロピレン:長寿命で、丈夫で、非導電性です 2 サイズ:標準プラグ又は高電圧プラグ用 プラグ接続を固定するための両側のケーブルトンネル さまざまな言語の警告ステッカーが付属しています

仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:116mm●取付けポイントの最大サイズ:175mm●ロックシャックル最大径:9mm●色:赤●コード番号:218-4739アズワン品番65-7904-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66772599P550
7,480
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする