曜日別特売

リニア アクチュエータ ELGS

リニア アクチュエータ ELGS - Festo

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 1200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,550g●コード番号:203-9802アズワン品番65-8003-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66772924ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA
381,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする