曜日別特売

CKD ソレノイドバルブ 100 V ac21.5 Mpa

CKD ソレノイドバルブ 100 V ac21.5 Mpa - CKD

直動式2方弁 AB21
直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付

仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603アズワン品番65-8038-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66773317AB21-02-2-A-AC100
4,210
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする