取り付けアクセサリ

取り付けアクセサリ - SIEMENS

Siemens Sirius シリーズ標準アクチュエータは、プラスチック製で長さが 40 mm です。独立したアクチュエータ 3SE51 / 3SE52 及び AS-i 3SF11 / 3SF12 を使用する位置スイッチに使用します。保管時の周囲温度: -25 → +85 ℃ 取り付けタイプはねじタイプです

仕様●種類:アクチュエータ●素材:プラスチック●コード番号:202-1715アズワン品番65-7839-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667739563SE5000-0AW11
2,920
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする