セーフティリレー 24 V dc 安全接点5

セーフティリレー 24 V dc 安全接点5 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PSR シリーズには、緊急停止用のセーフティリレーがあります。このセーフティリレーは、24 V dc 定格供給電圧及び PNP タイプ出力を備えています。このセーフティリレーは、プラグ対応のプッシュイン Terminal Block を備えています。IP 保護等級は IP20 で

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:5●機能:緊急停止●コード番号:217-6284アズワン品番65-8055-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667745861015533
92,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする