曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント - Sensata / Crydom

Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最

仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0929アズワン品番65-8073-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66775469LND4475C
46,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする