曜日別特売

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 - Glass Expansion

高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)
メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。
内面は非常に滑らかです。
使い捨てで扱いが容易です。

内径(inch[mm])0.38外径(inch[mm])2.2仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑アズワン品番65-8748-77内容量1個(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(inch[mm])
外径(inch[mm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667756880.38-ORG-MH-F0.382.2
68,100
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする