曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm - SUNON
仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421アズワン品番65-8088-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66775880MF60151VX-1000U-A99
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする