38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ

38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ - EIZO

24時間使用を前提とした3年間保証。
DisplayPort、HDMIに対応。
スピーカー性能を向上。

仕様●主な付属品:D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、HDMIケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップマニュアル●対応OS:Windows 10/8.1(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-9205-75アスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66776318FDX1502T-FBK
96,800
95,980
105,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする