曜日別特売

ソレノイドバルブ

ソレノイドバルブ - Festo

Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ

仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66776677VZWF-B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10-R1
81,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする