熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 22mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 22mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Tredux熱収縮チューブ、中厚壁
黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件か

仕様●スリーブ径:75mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-MA47●コード番号:639-3695アズワン品番65-7456-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777228323-50750 TREDUX-MA47-75/22-PO-X-BK
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする