中山式ひざ用関節サポーター

中山式ひざ用関節サポーター - 中山式産業中山式ひざ用関節サポーター - 中山式産業

【サポーターのズレを防ぐ】 太ももを加圧する伸縮性の高いベルトを採用する事によりサポーターのズレを防止します。
【ひざ周りのコイルボーン】 左右にコイルボーンを採用する事で、ひざ関節のグラつきと内反外の動きも制御され、左右・前後の固定力が高まります。

仕様●規格:L-LLサイズ●ひざ上周囲:38~50cm●材質:本体/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ボーン/スチールアズワン品番65-9622-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777910-
2,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする