ホース 15m

ホース 15m - タイゴン

ANSI B175.1 Annex D
EPA / CARB認定
TygonR LP1200燃料チューブ
Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐

仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.03mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4714アズワン品番65-7920-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777928ALR00700
23,000
22,729
25,002(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする