曜日別特売

ピンゲージ EA725SMシリーズ

ピンゲージ EA725SMシリーズ - エスコ
仕様●サイズ(mm):3.70●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66778646EA725SM-370
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする