サンボックス#14-シリーズ

サンボックス#14-シリーズ - サンコー(三甲)サンボックス#14-シリーズ - サンコー(三甲)サンボックス#14-シリーズ - サンコー(三甲)サンボックス#14-シリーズ - サンコー(三甲)サンボックス#14-シリーズ - サンコー(三甲)サンボックス#14-シリーズ - サンコー(三甲)サンボックス#14-シリーズ - サンコー(三甲)

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):14.3●材質:PP●外寸法(mm):418×305×156●有効内寸法(mm):359×259×140
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1313869720142700GL802(名入れ)1セット(10個)あり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6677945020142700GL8021個なし
1
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする