前閉じスリッパ(袋入)1箱(240足入)

前閉じスリッパ(袋入)1箱(240足入) - 三和[店舗什器・備品]

使い捨て商品
前閉じタイプ

仕様●サイズ:270mm●素材:ポリエステル、EVA●個包装:5か国語表記あり(日本語、英語、韓国語、中国語、台湾語)●梱包:1足/袋アズワン品番65-9967-15内容量1箱(240足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66779827S-19V
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする