曜日別特売

セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3

セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3 - PILZ

CE、cULus認定、TUV、KOSHA、CCC
PILZ製PNOZX2.8Pセーフティリレー
PILZ PNOZX2.8Pシリーズセーフティリレーは、1台でトップブランドのセーフティリレーの安全性とパフォーマンスを保証します。PNOZX2.8Pは、シングルチャンネルスイッチ又はデュアルチャンネルスイッチ

仕様●安全出力:NO×3●アプリケーション 用途:安全ゲートと光線デバイス、緊急停止幅(mm)22.5取付方式DIN レール取付用シリーズPNOZ X2.8P電源電圧電源電圧:24V ac/dc本体寸法(mm)94×22.5×121チャンネル数2外部出力NC×1補助接点1機能緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロックコード918-6686リセットAutomatic & Manual動作温度(℃)-35~55アズワン品番65-8070-49防水保護等級IP40ターミナルタイプねじ安全接点3出力数4入力数4安全カテゴリ4パフォーマンスレベルEモジュールタイプ安全リレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66779924777301
60,300
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする