ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ - メディカルプロジェクト

ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。
寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。
2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です

仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:ケアコム4PZ●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-69内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66780640M519W(A4-1Z)
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする