ピペッティングシステム(電動)

ピペッティングシステム(電動) - Finn

新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理
1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップ
ユーザーインターフェースにアイコン画面を採用
分注プログラムは、2種類の設定方法
▼Presets:フォワード法、連続分注な

仕様●チップ間隔固定タイプ●チャンネル:8●容量レンジ(μL):10~300●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:オレンジ●適合ClipTip:ClipTip 300、300 Extアズワン品番65-5641-77内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667809994671070BT
232,300
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする