曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 Arms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 Arms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント - Sensata / Crydom

CrydomのCZT製品は、実装パッケージの主な3つのタイプ(DINレール取り付け、パネル取り付け、基板実装)での技術的に実績のあるAC出力ソリッドステートリレー及びコンタクタです。これらのリレーは幅広い定格電力に対応しており、各種の用途に適合します。定格電流: 10 / 125

仕様●最小負荷電流:500 mA rms●最大負荷電流:10 Arms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:瞬時オン●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:1/2 ms●寸法:44.5 x 30.9 x 57.3mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:170-7333アズワン品番65-8057-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6678130684137310
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする