光モール
真鍮丸パイプ
展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。
ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様
●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)
アズワン品番
65-9192-50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66781778
NO1385
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください