すたこらさんソフト晴88 ワイン

すたこらさんソフト晴88 ワイン - アスティコ

やわらか素材で足あたりもやさしい脱ぎ履きが容易なスリップオンシューズ。
履き口は大きく、また、伸縮性素材によりストレッチが効いています。足入れが容易にでき、履き心地もラクラクです。
かかと部分には、履くときに掴みやすいよう「指リング」が付いています。

仕様●色:ワイン●サイズ(cm):24.5●入数:1足●材質:表・内/ポリエステル・ゴムスポンジ、底材/合成底●重量:約110g(23.5cm片足)●伸縮素材●足囲:4E●婦人用●室内用・室外用アズワン品番7-6423-05内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66783424-
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする