リレー 110V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

リレー 110V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、2 つの切り替えコンタクトを備えています。入力電圧: 110 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された対応する PLC ベースとの関連。2この記事は、Phoenix C

仕様●コイル電圧:110V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:26600 ± 15 % O●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21/EX●コード番号:207-3387アズワン品番65-8078-87内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667835462908824
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする