曜日別特売

コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65
HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。
エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321アズワン品番65-7480-77内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66784255166-31604 PCS20-90FMC-M20-NPB/PA6-ML
67,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする