曜日別特売

端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG

端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG - フエニックス・コンタクト
仕様●種類:端子ストリップ●シリーズ:BTFE●実装タイプ:ウォールマウント●適合電線サイズ:24~10 AWG●コード番号:240-0986アズワン品番65-7487-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667845261029249
79,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする