曜日別特売

基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入

基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-5944アズワン品番65-7766-46内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66786154691418420006
47,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする