DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット HC-CIFシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット HC-CIFシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact DIN レール取り付けフレームは、コンタクトインサートに使用します。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネ

仕様●種類:DIN レール取り付けフレーム●シリーズ:HC-CIF●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:208-1996アズワン品番65-7694-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667866351424336
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする