曜日別特売

シーカフレックス

シーカフレックス - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

高品質で形状保持性の良い多目的1成分形ポリウレタンシーリング材です。自動車補修 (CBR)における車内、車外のジョイント部について、高い接着強度での恒久的な弾性シールの施工に適しています。ポリウレタンテクノロジー。施工が容易。上塗り塗装が可能。サンディングが可能。非腐食性。低臭気。弾性体。様々な被着材に優れた接着性。

仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.23 kg/l●形状保持性:良い●施工温度範囲:施工環境 5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):35 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):15 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):700 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7.5 N/mm●引張りせん断強度 (CQP046-1 / ISO 4587):1 MPa●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):9 ヵ月アズワン品番65-8310-80危険物の類別非危険物内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66787448-
13,900
13,880
15,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする