空圧ソフトスタート弁

空圧ソフトスタート弁 - Festo

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SI

仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3193アズワン品番65-8027-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66787509MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
224,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする