曜日別特売

ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ

ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ - 潤工社

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。
外層にポリウレタンを使用したUP1には配

仕様●色:乳白●内径(mm):6.5●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):32●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):2.4●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手(US2シリーズ)●使用温度範囲:-20~70(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:ポリウレタンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-9020アズワン品番67-2253-50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66787825UP1-1065-N-20
16,313
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする