曜日別特売

真空パッド ベローズ 110mm ニトリルゴム

真空パッド ベローズ 110mm ニトリルゴム - NORGREN

IMI Norgren M/58400 シリーズ真空ベローズカップ。サクションカップの直径は 110 mm です。このベローズカップは、レベル補正が必要な場合や、曲面で垂直なオフセット動作をする場合に最適です。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用

仕様●メーカーシリーズ:M/58400●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:110mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:140N●コード番号:220-3884アズワン品番65-7954-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66787895M/58411/01
54,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする