サーキットブレーカアクセサリ

サーキットブレーカアクセサリ ABB

ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925 アズワン品番65-8074-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66787956 66664
9,780
9,498
10,448 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする