ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 詰替用 540mL

ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 詰替用 540mL - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。

仕様●仕様:詰替用●容量(mL):540●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性アズワン品番7-8557-11繰り返し・詰め替え対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6678814830973
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66788148
2025-09-12
用途: 毎日の食器洗い、メイク用の筆洗い
サービス業

安心して使える手荒れしにくい品質です。汚れもよく落ち泡切れもいいです!

2025-03-08
用途: 台所で使った
農・林・水産業

自然のものであり野菜にもいつも使って安心です。
又詰め替え用で経済的に使ってお得感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする