曜日別特売

アクセサリ

アクセサリ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4

仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182アズワン品番65-8082-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66789049LV429290
114,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする