セキスイ
セキスイコンテナ Tシリーズ
T-5用のフタです
仕様
●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:329●外形寸法(mm)奥行:202●外形寸法(mm)高さ:22●適合コンテナ:T-5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278935
アズワン品番
65-8993-79
内容量
1ケース(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66789566
CTF5Y
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください