曜日別特売

双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ

双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式(大)レバー F075Nシリーズ - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●(大)レバー●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66790537F075N3WSDL-19
2,120
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする