曜日別特売

セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズ

セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズ - Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズ - Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズ - Thermo Fisher Scientific

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。

仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-76内容量1ケース(50セット×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667906686ASC9RT1F
208,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする