ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm

ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm - ARCOL(OHMITE)

Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホ

仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5374アズワン品番65-8076-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66791605E2A-T220-25E
510
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする