曜日別特売

ホース 50m

ホース 50m - タイゴン

高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEP

仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1917アズワン品番65-8039-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66791894C210040010010P050M
106,000
105,998
116,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする