曜日別特売

ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ - エスコ

ふた、本体とも透明性に優れています。

仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-60内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66791946EA508AF-31B
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする